※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
GX243溝入れチップ UD6
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
トラスコ品番
802-4429
802-4385
802-4386
802-4429
802-4430
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16895238
品番
GX24-3E500N04-UD6 WSM23S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
溝入れ加工用チップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。
旋削加工。
仕様
コーティング超硬
トラスコ品番
802-4429
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
UD6ブレーカー