※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
GX244溝入れチップ GD6
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
トラスコ品番
802-4461
802-4460
802-4461
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16895360
品番
GX24-4E600N05-GD6 WSM33S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
溝入れ加工用チップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。
旋削加工。
仕様
コーティング超硬
トラスコ品番
802-4461
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
GD6ブレーカー