※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
GX305溝入れチップ UD4(被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
トラスコ品番
802-4486
802-4486
802-4487
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16895491
品番
GX30-5E800N08-UD4 WSM33S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
溝入れ加工用チップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。
旋削加工。
仕様
コーティング超硬
トラスコ品番
802-4486
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
UD4ブレーカー