※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
ねじ切りカッター ノンコート(メートルねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
トラスコ品番
803-1237
803-1235
803-1236
803-1237
803-1206
803-1207
803-1208
803-1209
803-1238
803-1239
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16896331
品番
H5055016-M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
超硬ねじ切りカッターです。
ミーリング加工でねじを作成します。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様
TICN
トラスコ品番
803-1237
材質
超硬
刃数
4
全長(mm)
83
ピッチ(mm)
1.75
呼び寸法
M12
刃長(mm)
24.5
首下長(mm)
38
シャンク径(mm)
14
刃径(mm)
9.9
RoHS指令(10物質対応)
対応