H5055016-M16 ねじ切りカッター ノンコート(メートルねじ) プロトティップ 16896349

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ切りカッター ノンコート(メートルねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番803-1207
内容量1個注文コード16896349品番H5055016-M16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

超硬ねじ切りカッターです。
ミーリング加工でねじを作成します。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様TICNトラスコ品番803-1207材質超硬刃数4全長(mm)92ピッチ(mm)2呼び寸法M16刃長(mm)32首下長(mm)44シャンク径(mm)18刃径(mm)13.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする