H5055016-M5 ねじ切りカッター ノンコート(メートルねじ) プロトティップ 16896367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ切りカッター ノンコート(メートルねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番803-1209
内容量1個注文コード16896367品番H5055016-M5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

超硬ねじ切りカッターです。
ミーリング加工でねじを作成します。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様TICNトラスコ品番803-1209材質超硬刃数3全長(mm)57ピッチ(mm)0.8呼び寸法M5刃長(mm)10.4首下長(mm)21シャンク径(mm)6刃径(mm)4.1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする