※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
ねじ切りカッター TICNコート(メートルねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
トラスコ品番
803-1251
803-1234
803-1248
803-1249
803-1250
803-1251
803-1252
803-1253
803-1254
803-1255
803-1256
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16896428
品番
H5055116-M14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
超硬ねじ切りカッターです。
ミーリング加工でねじを作成します。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様
TICN
トラスコ品番
803-1251
材質
超硬
刃数
4
全長(mm)
92
ピッチ(mm)
2
呼び寸法
M14
刃長(mm)
30
首下長(mm)
44
シャンク径(mm)
16
刃径(mm)
11.6
RoHS指令(10物質対応)
対応