※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
ねじ切りカッター TICNコート(メートルねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
トラスコ品番
803-1256
803-1234
803-1248
803-1249
803-1250
803-1251
803-1252
803-1253
803-1254
803-1255
803-1256
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16896480
品番
H5055116-M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
超硬ねじ切りカッターです。
ミーリング加工でねじを作成します。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様
TICN
トラスコ品番
803-1256
材質
超硬
刃数
3
全長(mm)
72
ピッチ(mm)
1.25
呼び寸法
M8
刃長(mm)
16.25
首下長(mm)
32
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応