H5336016-UNJF5/16 ねじ切りカッター TICNコート(UNJFねじ) プロトティップ 16896638

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ切りカッター TICNコート(UNJFねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番826-0787
内容量1個注文コード16896638品番H5336016-UNJF5/16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

超硬ねじ切りカッターです。ミーリング加工でねじを作成します。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様TICNトラスコ品番826-0787材質超硬刃数3全長(mm)58呼び寸法UNJF5/16刃長(mm)12.7山数24首下長(mm)22シャンク径(mm)8刃径(mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする