※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
ねじ切りカッター TICNコート(UNJFねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
トラスコ品番
826-0788
826-0783
826-0784
826-0785
826-0786
826-0787
826-0788
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16896647
品番
H5336016-UNJF7/16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
超硬ねじ切りカッターです。ミーリング加工でねじを作成します。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様
TICN
トラスコ品番
826-0788
材質
超硬
刃数
4
全長(mm)
72
呼び寸法
UNJF7/16
刃長(mm)
17.78
山数
20
首下長(mm)
26
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
9.2
RoHS指令(10物質対応)
対応