H5551106-NPT1/2-3/4 ねじ切りカッター TICNコート(NPTねじ) プロトティップ 16896681

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ切りカッター TICNコート(NPTねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番803-1297
内容量1個注文コード16896681品番H5551106-NPT1/2-3/4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

超硬ねじ切りカッターです。
ミーリング加工でねじを作成します。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様TICNトラスコ品番803-1297材質超硬刃数4全長(mm)82呼び寸法NPT1/2-3/4刃長(mm)20.46山数14首下長(mm)34シャンク径(mm)16刃径(mm)15.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする