※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プロトティップ
ねじ切りカッター TICNコート(NPTFねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
トラスコ品番
803-1413
803-1300
803-1411
803-1301
803-1412
803-1413
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16896751
品番
H5651106-NPTF1/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
超硬ねじ切りカッターです。
ミーリング加工でねじを作成します。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様
TICN
トラスコ品番
803-1413
材質
超硬
刃数
3
全長(mm)
58
呼び寸法
NPTF1/8
刃長(mm)
11.5
山数
27
首下長(mm)
22
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
7.9
RoHS指令(10物質対応)
対応