標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-1~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)150
内容量1個注文コード16900353品番CM2B32-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,450

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16900353CM2B32-15053839134CM2B32-150ZCM2B32-150 標準形エアシリンダ(丸形) CM2B3 SMC 53839134標準形エアシリンダ(丸形) CM2B3SMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする