曜日別特売
NCBE25-2525R-GX24-3-21 NCBEシャンク工具 外径溝加工 ワルター 16900391

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCBEシャンク工具 外径溝加工

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番803-3878
内容量1個注文コード16900391品番NCBE25-2525R-GX24-3-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

モジュール式溝入れ工具ホルダーです。

用途旋削加工。トラスコ品番803-3878材質スチール溝幅(mm)4.0-5.0RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートGX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする