曜日別特売
NCHE25-2525L-GX24-2-1 NCHEシャンク工具 端面溝入れ加工90° ワルター 16900461

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCHEシャンク工具 端面溝入れ加工90°

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番802-4836
内容量1個注文コード16900461品番NCHE25-2525L-GX24-2-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

モジュール式溝入れ工具ホルダーです。

用途旋削加工。トラスコ品番802-4836材質スチール幅(mm)25高さ(mm)25溝幅(mm)3.0-3.5最大溝深さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートGX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする