※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
NCHEシャンク工具 端面溝入れ加工90°
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
トラスコ品番
802-4847
802-4836
802-4847
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16900470
品番
NCHE25-2525R-GX24-2-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
モジュール式溝入れ工具ホルダーです。
用途
旋削加工。
トラスコ品番
802-4847
材質
スチール
幅(mm)
25
高さ(mm)
25
溝幅(mm)
3.0-3.5
最大溝深さ(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用インサート
GX