※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
SX2溝入れチップ CF5
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
トラスコ品番
802-5434
802-5434
802-5435
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16903918
品番
SX-2E200N02-CF5 WSM33S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
溝入れ加工用チップです。
用途
被削材:ステンレス鋼、難削材。
ミーリング加工。
仕様
コーティング超硬
トラスコ品番
802-5434
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
CF5ブレーカー