※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
XLDEシャンク工具 径方向
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
トラスコ品番
802-6147
802-6123
802-6129
802-6133
802-6141
802-6147
802-6149
802-6152
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16905939
品番
XLDER1616K-GX16-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
自動盤用突っ切り溝入れ工具ホルダーです。
用途
旋削加工。
トラスコ品番
802-6147
材質
スチール
幅(mm)
16.002
高さ(mm)
16.002
溝幅(mm)
2.0-2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用インサート
GX