曜日別特売
XLDER1616K-GX16-2 XLDEシャンク工具 径方向 ワルター 16905948

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XLDEシャンク工具 径方向

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番802-6149
内容量1個注文コード16905948品番XLDER1616K-GX16-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

自動盤用突っ切り溝入れ工具ホルダーです。

用途旋削加工。トラスコ品番802-6149材質スチール幅(mm)16.002高さ(mm)16.002溝幅(mm)3.0-3.18RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートGX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする