自重堂
【加工可】43614 ギンガムチェック半袖シャツ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
メーカー直送
5日以内出荷とは
色
グリーン
グリーン
ネイビー
ブラック
ブルー
レッド
サイズ
SS
3S
SS
S
M
L
LL
EL
4L
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
16908133
品番
43614
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、型代(初回のみ)・刺繍代が発生します。
色
グリーン
サイズ
SS
タイプ
名入れ可
胸囲(cm)
98
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
68
首廻り(cm)
37
生地
ギンガムチェック
色番
12
名入れ
可
性別
男性用
サービス分類
名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。