曜日別特売
43614 【加工可】43614 ギンガムチェック半袖シャツ 自重堂 16908158

43614 【加工可】43614 ギンガムチェック半袖シャツ 自重堂 16908158
43614 【加工可】43614 ギンガムチェック半袖シャツ 自重堂 16908158

【加工可】43614 ギンガムチェック半袖シャツ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可メーカー直送5日以内出荷とは
グリーン
サイズM
内容量1着注文コード16908158品番43614
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,509
販売価格(税別)
3,190
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、型代(初回のみ)・刺繍代が発生します。
グリーンサイズMタイプ名入れ可胸囲(cm)110混率(%)ポリエステル65%、綿35%肩幅(cm)48袖丈(cm)24着丈(cm)76首廻り(cm)41生地ギンガムチェック色番12名入れ性別男性用サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16908474
2023-05-20
用途: 接客業務の制服として使用
サービス業

もう少し文字のバリエーションがあれば良いのとわき腹から腰あたりが少しスリムなのでもう少し余裕があれば嬉しい。生地はしっかりしていて丈夫。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする