曜日別特売
43624 【加工可】43624 オックスフォード長袖シャツ 自重堂 16908648

43624 【加工可】43624 オックスフォード長袖シャツ 自重堂 16908648
43624 【加工可】43624 オックスフォード長袖シャツ 自重堂 16908648

【加工可】43624 オックスフォード長袖シャツ

(8件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可メーカー直送5日以内出荷とは
サックス
サイズL
内容量1着注文コード16908648品番43624
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、型代(初回のみ)・刺繍代が発生します。
サックスサイズLタイプ名入れ可胸囲(cm)115混率(%)ポリエステル65%、綿35%肩幅(cm)50袖丈(cm)58着丈(cm)78首廻り(cm)42生地オックスフォード色番16名入れ性別男性用サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16908562
2022-02-18
用途: 工事の作業服として

生地も丈夫で選択をしてもシワが少なく、ノーアイロンで大丈夫です。

2026-02-17
用途: 普段着
農・林・水産業

割と厚手で安っぽさはありません。十分普段着として使えます。

対象商品 : 16908736
2020-07-12
用途: 普段の事務着用
サービス業

肌触りがとてもいいです。又ネームが入れられる事もいいです。

対象商品 : 89053912
2024-04-19
用途: 接客事務

自重堂さんは作業着も使用していますが、シッカリしていてとても気に入ってます。このシャツもノーアイロンでビシッとしています。

対象商品 : 16908736
2019-08-08
用途: 作業着代わりに使用
サービス業

このまま作業着としてもOK、Yシャツ替わりでもOK、重宝しています

対象商品 : 89053833
2021-11-25
用途: 工事の作業服として

洗濯ををしてノーアイロンでもシワが気になりません。色合いも良く、追加注文をしようかと検討中です。ただ、仕事用なのでもう少し安いと良いです。

対象商品 : 16908806
2018-04-01
用途: パソコンの出張サポート時の制服として使用
出張サポートさかうえサービス業

左胸に社名を刺繍で入れてもらいました。
普段はMサイズを着用していますが、最近少し太り気味傾向なので念のためLサイズを購入しました。
このシャツは少し余裕がありますのでMサイズでもよかったかなと考えています。

対象商品 : 16908806
2018-04-11
用途: パソコンの出張サポート時
出張サポートさかうえサービス業

洗っても皺になりにくく、ノーアイロンで着られます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする