曜日別特売
M5012-100-B32-08-08 フェイスミルカッター M5012 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター 16915836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フェイスミルカッター M5012 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番412-4023
412-4023
411-8579
412-0121
412-0200
411-5434
412-4940
412-1730
411-5349
411-6938
411-8578
412-5612
411-9238
412-4035
412-8777
411-6069
412-0852
412-8781
412-7106
411-6087
412-7204
412-2397
412-2414
412-4039
411-9300
内容量1個注文コード16915836品番M5012-100-B32-08-08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

小型チップを用いる多刃仕様工具により高い送り、長い工具寿命、優れた生産性を実現しました。

用途
鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、および非鉄金属に。
正面フライス加工、荒加工およびワイパーチップによる中仕上げ加工用。
トラスコ品番412-4023刃数8適合チップSN X0904切削径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする