※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
シャンク工具 外径溝加工 G4014...-P
商品レビューを投稿する
取扱停止中
勝手
右
左
右
トラスコ品番
412-2447
411-4506
411-4528
411-9251
411-6052
412-7171
412-7187
412-2416
412-7110
412-2447
412-2386
411-4541
412-7113
412-7168
411-9191
411-9288
412-8688
412-8772
412-7184
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16916229
品番
G4014-1212R-2.5T12DX18-P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
仕様
サイドスクリュークランプ
トラスコ品番
412-2447
幅(mm)
12
高さ(mm)
12
適合チップ
DX18・・
勝手
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
クーラント
精密クーラント