曜日別特売
G4014-1616R-2T17DX18-P シャンク工具 外径溝加工 G4014...-P ワルター 16916256

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シャンク工具 外径溝加工 G4014...-P

商品レビューを投稿する
取扱停止中
勝手
トラスコ品番412-7113
内容量1個注文コード16916256品番G4014-1616R-2T17DX18-P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様サイドスクリュークランプトラスコ品番412-7113幅(mm)16高さ(mm)16適合チップDX18・・勝手RoHS指令(10物質対応)対応クーラント精密クーラント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする