曜日別特売
M5004-052-B22-03-04 フェイスミルカッター M5004 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター 16917139

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フェイスミルカッター M5004 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番411-6203
411-6203
411-2976
411-9369
413-1912
413-3529
411-3030
411-6147
411-7742
413-1921
411-9354
411-4568
411-6145
413-1858
411-4637
413-0371
411-6191
410-9726
413-0336
411-4607
411-1472
410-9731
411-9384
411-9383
413-3443
413-0360
413-0288
411-4597
413-0358
413-0271
413-3522
411-4627
411-3081
413-3466
413-3444
411-4606
411-1425
410-9742
411-1453
413-1913
411-3040
413-0333
413-1890
411-7790
411-7725
411-6238
411-9379
410-9773
409-6927
409-9987
409-6829
410-4739
内容量1個注文コード16917139品番M5004-052-B22-03-04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

8コーナー使いのチップを使用。

用途
鉄系、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材および高硬度材に。
正面フライス加工、斜め沈み加工、ヘリカル沈み加工、面取り加工に。
トラスコ品番411-6203刃数3適合チップOD 0605切削径(Φmm)52RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする