G4011-2020L-2T10DX18 シャンク工具 外径溝加工 G4011 ワルター 16918575

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シャンク工具 外径溝加工 G4011

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
勝手
トラスコ品番410-0067
410-0067
412-3331
412-0120
412-1748
412-6452
413-0297
411-6197
413-1949
411-7722
411-6185
412-2524
412-4850
412-6444
412-0194
411-6939
411-4614
411-7744
411-9306
413-0298
413-0300
412-4118
410-0016
内容量1個注文コード16918575品番G4011-2020L-2T10DX18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
トラスコ品番410-0067幅(mm)20高さ(mm)20適合チップDX18・・勝手シャンク幅B(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応シャンク高さH(mm)20刃幅CW(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする