曜日別特売
TUBAJOTNSL1LLBP ツヨロン 胴ベルト(アジャスト付きワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工) 16921741

TUBAJOTNSL1LLBP ツヨロン 胴ベルト(アジャスト付きワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工) 16921741
TUBAJOTNSL1LLBP ツヨロン 胴ベルト(アジャスト付きワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工) 16921741

ツヨロン 胴ベルト(アジャスト付きワンタッチバックル)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷15日以内出荷とは
シルバー
内容量1本注文コード16921741品番TUBAJOTNSL1LLBP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

ワンタッチ式のバックルを採用した着脱が容易な胴ベルト。
バックル部のアジャスト機構により胴ベルトを装着したままでのベルト調整が可能。

用途
胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください
トラスコ品番629-7234材質ナイロン長さ(mm)1600幅(mm)50寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)50×1600シルバー適合ベルト幅(mm)50
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※胴ベルト型墜落制止用器具としてご使用の場合は、必ず同一メーカーのランヤードと組み合わせてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする