曜日別特売
TRB30BX テトラブロック 台付・引寄ロープ付 ツヨロン(藤井電工) 16921978

TRB30BX テトラブロック 台付・引寄ロープ付 ツヨロン(藤井電工) 16921978
TRB30BX テトラブロック 台付・引寄ロープ付 ツヨロン(藤井電工) 16921978
TRB30BX テトラブロック 台付・引寄ロープ付 ツヨロン(藤井電工) 16921978
TRB30BX テトラブロック 台付・引寄ロープ付 ツヨロン(藤井電工) 16921978

テトラブロック 台付・引寄ロープ付

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可地域運賃12日以内出荷とは
内容量1台トラスコ品番663-2639注文コード16921978品番TRB30BX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ステンレス素材の使用による耐食性の向上。
交換が必要な部品点数の減少によるランニングコストの軽減。
ワイヤ直径5mmにアップし、強度と耐久性を向上。
ディスクブレーキ付で衝撃を緩和します。
ロック爪部にラチェット機構を採用。
ワイヤ操作時の音で爪部の正常を判断できます。
ラチェット機構により爪の固着(凍結)等が発生しにくい。

用途昇降移動用の墜落防止器具です付属品引き寄せロープ(ワイヤロープ+0.5m)、台付ロープ、カラビナトラスコ品番663-2639ワイヤー長さ(m)30使用ロープ径(mm)5落下距離(m)2.0以下最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8.0kN以下寸法(縦×横×奥行)(mm)本体:338×270×130口径(mm)フック:14
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業前点検を実施のうえご使用ください
※2年毎にメーカー点検を受けてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする