曜日別特売
LW103-12-L ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン 16923421

正面1

LW103-12-L ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン 16923421
LW103-12-L ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン 16923421
LW103-12-L ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン 16923421
LW103-12-L ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン 16923421

ドクターコート レディス長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1枚ホワイト/ピンク注文コード16923421品番LW103-12-L
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

背裏・胸ポケット口・袖裏に使用されている花柄生地は、新鮮でカラフルかつ現代的なデザイン。穏やかな夏の日に咲く、可憐な花々を思わせます。脚長効果を発揮する、バックのウエスト配色ラインでスタイルアップ効果も抜群です。本体生地は制菌・透け防止・制電・防汚が付与された機能素材。英国の豊かなライフスタイルを提案する「LAURA ASHLEY」ブランドの上品なショート丈ドクターコートです

ホワイト/ピンク胸囲(cm)102混率(%)生地:ポリエステル100肩幅(cm)40袖丈(cm)58着丈(cm)86機能制菌、透け防止、制電、防汚素材ストレッチギャバジン性別レディス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする