曜日別特売
LW604-33-LL スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 16923780

正面1

LW604-33-LL スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 16923780
LW604-33-LL スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 16923780
LW604-33-LL スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 16923780
LW604-33-LL スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 16923780
LW604-33-LL スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 16923780
LW604-33-LL スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 16923780
LW604-33-LL スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 16923780
LW604-33-LL スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 16923780
LW604-33-LL スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 16923780
LW604-33-LL スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 16923780

スクラブ レディス 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネモフィラ/ブルー
胸囲(cm)108
肩幅(cm)40
着丈(cm)69
内容量1枚注文コード16923780品番LW604-33-LL
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

美しいダイヤモンドネックが特徴のデザインで、花びらの様な袖口配色がかわいらしさを表現。背裏や脇ポケットにもプリント柄が使用され、上品でありながら可憐で洗練された印象に。内ポケット付きの脇ポケット、ウエストループなど嬉しい機能が満載。なめらかな風合いとニットの様な伸縮性で、どんな動きにもフィット。シワになりにくく、適度なハリ・コシ感もあり、きれいなシルエットをキープします。制菌・透け防止(ホワイト・オフホワイトのみ)・吸汗・制電・防汚が付与された機能素材。英国の豊かなライフスタイルを提案する「LAURA ASHLEY」ブランドの上品なスクラブです

ネモフィラ/ブルー胸囲(cm)108混率(%)生地:ポリエステル100肩幅(cm)40袖丈(cm)22着丈(cm)69機能制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚素材フィールラチネ性別レディス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする