曜日別特売
LW612-12-L スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 16923920

正面1

LW612-12-L スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 16923920
LW612-12-L スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 16923920
LW612-12-L スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 16923920
LW612-12-L スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 16923920
LW612-12-L スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 16923920
LW612-12-L スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 16923920
LW612-12-L スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 16923920
LW612-12-L スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 16923920
LW612-12-L スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 16923920

スクラブ レディス 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
オフホワイト/ピンク
胸囲(cm)102
肩幅(cm)40
着丈(cm)73
内容量1枚注文コード16923920品番LW612-12-L
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

コンパクトなVネック。襟裏のプリント柄がチラリとのぞきます。袖口のスリットと花柄パイピングが上質感を演出。脇ポケットには小物の整理に便利な内ポケット付き。配色生地は、小枝や花びらが散りばめられた、躍動感のある柄が特徴です。なめらかな風合いとニットの様な伸縮性で、どんな動きにもフィット。適度なハリ・コシ感もあり、きれいなシルエットをキープします。制菌・透け防止(ホワイト・オフホワイトのみ)・吸汗・制電・防汚が付与された機能素材。英国の豊かなライフスタイルを提案する「LAURA ASHLEY」ブランドの、華やかで上品な医療スクラブです。

オフホワイト/ピンク胸囲(cm)102混率(%)生地:ポリエステル100肩幅(cm)40袖丈(cm)22着丈(cm)73機能制菌、吸汗、制電、防汚素材フィールラチネ性別レディス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする