曜日別特売
MD001-01-S ドクターコート メンズ 長袖 住商モンブラン 16924751

正面1

MD001-01-S ドクターコート メンズ 長袖 住商モンブラン 16924751
MD001-01-S ドクターコート メンズ 長袖 住商モンブラン 16924751
MD001-01-S ドクターコート メンズ 長袖 住商モンブラン 16924751
MD001-01-S ドクターコート メンズ 長袖 住商モンブラン 16924751

ドクターコート メンズ 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
胸囲(cm)110
内容量1枚注文コード16924751品番MD001-01-S
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

摩擦が少なくなめらかで、ウェア内の温度を快適に保ち、綿に比べてもすばやく汗や湿気を吸収し乾燥させます。制菌・透け防止・吸汗速乾・制電が付与された機能素材。シワになりにくいスタンダードなシングルボタンのドクターコート。エコマーク認定商品です。

胸囲(cm)110混率(%)生地:ポリエステル100肩幅(cm)42袖丈(cm)55着丈(cm)100機能制菌、透け防止、吸汗速乾、制電素材制電交織タッサートロピカル(PETボトル再生繊維)性別メンズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする