曜日別特売
MS005-42-M スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 16925338

正面1

MS005-42-M スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 16925338
MS005-42-M スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 16925338
MS005-42-M スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 16925338
MS005-42-M スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 16925338
MS005-42-M スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 16925338
MS005-42-M スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 16925338
MS005-42-M スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 16925338
MS005-42-M スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 16925338
MS005-42-M スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 16925338

スクラブ 兼用 半袖

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ギンコイエロー
胸囲(cm)110
肩幅(cm)46
着丈(cm)69
内容量1枚注文コード16925338品番MS005-42-M
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

着脱が簡単な肩口スナップ仕様。前屈みの動作でも胸元がのぞかず、程よいゆとりが安心のVネック。左右の腰ポケットには小物類が整理しやすい内ポケット付き。胸ポケット口にはメッセージを込めた「Hello!」のピスネーム付き。軽さとサラリとした風合いに加え、程よいストレッチで動きやすく、シワになりにくいイージーケア素材です。制菌・制電・ストレッチが付与された機能素材。本商品は、CO2削減+子どもたちの命を守る「浄水フィルター」プロジェクト対象商品です。ユニフォームが持つ力と可能性を創造し、誇りと信頼をもたらすユニフォームを提供する住商モンブラン の医療スクラブです。

ギンコイエロー胸囲(cm)110混率(%)生地:ポリエステル100肩幅(cm)46袖丈(cm)23着丈(cm)69機能制菌、ストレッチ、制電素材ストレッチツイル性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-05
用途: 職場のユニフォーム
藤岡農園農・林・水産業

同じものを職場で着ています。安く手に入れることができて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする