曜日別特売
MS006-5391-M スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 16925941

正面1

MS006-5391-M スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 16925941
MS006-5391-M スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 16925941
MS006-5391-M スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 16925941
MS006-5391-M スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 16925941
MS006-5391-M スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 16925941
MS006-5391-M スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 16925941
MS006-5391-M スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 16925941
MS006-5391-M スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 16925941

スクラブ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
パープル/ライトグレー
胸囲(cm)112
着丈(cm)71
内容量1枚注文コード16925941品番MS006-5391-M
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

着脱が簡単な肩口スナップ仕様。出し入れしやすい斜め仕様のポケット。ヒップラインをカバーし、すっきりした後ろ姿にみせるサイドベンツ。ラグラン袖でスムーズな肩や腕の動きやすさを追求。軽さとサラリとした風合いに加え、程よいストレッチで動きやすく、シワになりにくいイージーケア素材です。制菌・制電・ストレッチが付与された機能素材。ユニフォームが持つ力と可能性を創造し、誇りと信頼をもたらすユニフォームを提供する住商モンブラン の医療スクラブです。

パープル/ライトグレー胸囲(cm)112混率(%)生地:ポリエステル100着丈(cm)71機能制菌、ストレッチ、制電裄丈(cm)46素材ストレッチツイル性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする