曜日別特売
UM101-WH-SS ドクターコート 兼用長袖 住商モンブラン 16926205

正面1

UM101-WH-SS ドクターコート 兼用長袖 住商モンブラン 16926205
UM101-WH-SS ドクターコート 兼用長袖 住商モンブラン 16926205
UM101-WH-SS ドクターコート 兼用長袖 住商モンブラン 16926205
UM101-WH-SS ドクターコート 兼用長袖 住商モンブラン 16926205
UM101-WH-SS ドクターコート 兼用長袖 住商モンブラン 16926205
UM101-WH-SS ドクターコート 兼用長袖 住商モンブラン 16926205
UM101-WH-SS ドクターコート 兼用長袖 住商モンブラン 16926205
UM101-WH-SS ドクターコート 兼用長袖 住商モンブラン 16926205

ドクターコート 兼用長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
胸囲(cm)103
内容量1枚注文コード16926205品番UM101-WH-SS
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

背裏にもこだわりの配色。深めのサイドスリットで動きやすく、脚長効果も抜群です。左袖に生地色と同色の「ukaロゴ」刺繍がさりげないアクセントに。折り返しができる袖口スリットにはおしゃれな内側配色、前開きにしてもダブル比翼ボタンで美しいシルエットを叶えます。特殊糸を使用した高度設計で、なめらかな肌ざわりとストレッチ性を実現。伸び戻りがよく、美しいシルエットをキープします。制菌・透け防止・制電・ストレッチが付与された機能素材です。心動かす色を研究し続けるトータルビューティーカンパニー[uka]と美しいシルエットを研究し続ける[住商モンブラン]コラボレーションで実現したドクターコートです。

クールホワイト胸囲(cm)103混率(%)生地:ポリエステル100肩幅(cm)46袖丈(cm)51着丈(cm)80機能制菌、透け防止、ストレッチ素材ライトフィックスツイル性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする