曜日別特売
UM502-IB-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 16927140

正面1

UM502-IB-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 16927140
UM502-IB-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 16927140
UM502-IB-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 16927140
UM502-IB-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 16927140
UM502-IB-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 16927140
UM502-IB-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 16927140
UM502-IB-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 16927140
UM502-IB-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 16927140
UM502-IB-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 16927140
UM502-IB-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 16927140
UM502-IB-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 16927140

スクラブ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
インディゴブルー
胸囲(cm)116
肩幅(cm)46
着丈(cm)75
内容量1枚注文コード16927140品番UM502-IB-LL
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

凛とした印象を作るシンプルなVネック。内側スナップボタンで肩周りもすっきり。両脇の箱ポケットは口布付きで、小物を整理しやすい内ポケット付き。後ろ側を長めにしたサイドスリット。両側に鍵や消毒液などが掛けられるループ付き。左袖に生地色と同色の[ukaロゴ]刺繍がさりげないアクセントに。動きをサポートするストレッチ性に加え、しっとりと滑らかな肌ざわりと、仕立て映えが特徴の上質感を感じさせる素材。制菌・制電・ストレッチが付与された機能素材。心動かす色を研究し続けるトータルビューティーカンパニー[uka]と美しいシルエットを研究し続ける[住商モンブラン]コラボレーションで実現した医療用スクラブです。

インディゴブルー胸囲(cm)116混率(%)生地:ポリエステル100肩幅(cm)46袖丈(cm)24着丈(cm)75機能制菌、透け防止、ストレッチ、制電素材ストレッチダブルクロス性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする