曜日別特売
UM801-SB-LL ジャケット レディス 半袖 住商モンブラン 16928235

正面1

UM801-SB-LL ジャケット レディス 半袖 住商モンブラン 16928235
UM801-SB-LL ジャケット レディス 半袖 住商モンブラン 16928235
UM801-SB-LL ジャケット レディス 半袖 住商モンブラン 16928235
UM801-SB-LL ジャケット レディス 半袖 住商モンブラン 16928235
UM801-SB-LL ジャケット レディス 半袖 住商モンブラン 16928235
UM801-SB-LL ジャケット レディス 半袖 住商モンブラン 16928235
UM801-SB-LL ジャケット レディス 半袖 住商モンブラン 16928235
UM801-SB-LL ジャケット レディス 半袖 住商モンブラン 16928235
UM801-SB-LL ジャケット レディス 半袖 住商モンブラン 16928235
UM801-SB-LL ジャケット レディス 半袖 住商モンブラン 16928235

ジャケット レディス 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サンドベージュ
肩幅(cm)41
内容量1枚注文コード16928235品番UM801-SB-LL
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

顔まわりを美しく見せる低めのスキッパーカラー。口布付きの箱ポケットですっきり。両脇ポケットには小物を整理しやすい内ポケット付き。鍵や消毒液などが掛けられるループ付き。左袖にネイルボトルの色とリンクした白の[ukaロゴ]刺繍。なめらかな風合いとニットの様な伸縮性で、どんな動きにもフィット。適度なハリ・コシ感もあり、きれいなシルエットをキープします。制菌・透け防止(クールホワイトのみ)・吸汗・制電・防汚が付与された機能素材。心動かす色を研究し続けるトータルビューティーカンパニー[uka]と美しいシルエットを研究し続ける[住商モンブラン]コラボレーションで実現したレディースジャケットです。

サンドベージュ胸囲(cm)108混率(%)生地:ポリエステル100肩幅(cm)41袖丈(cm)21着丈(cm)69機能制菌、吸汗、制電、防汚素材ソフトラチネ性別レディス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする