曜日別特売
CM2D40-75AA-XC9 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2D40~) SMC 16932002

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2D40~)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド注文コード16932002品番CM2D40-75AA-XC9
参考基準価格(税別)¥14,190販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする