曜日別特売
6057 【加工可】6057 エコ製品制電半袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 16935756

6057 【加工可】6057 エコ製品制電半袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 16935756
6057 【加工可】6057 エコ製品制電半袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 16935756

【加工可】6057 エコ製品制電半袖ジャンパー(春夏用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可メーカー直送5日以内出荷とは
グレー
サイズ5L
内容量1着注文コード16935756品番6057
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

ワーキングの原点。永遠のベストセラーシリーズ。飽きのこないシンプルなデザインと歴史が証明してくれる優れた耐久性。長い間、ハードワーカー達に愛され続けているユニフォームです。誰もが袖を通せば、その着心地の良さに、そして使い心地の素晴らしさに、その理由を分かっもらえるはずです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
グレーサイズ5L種別半袖ブルゾンエコマーク認定認定胸囲(cm)140混率(%)ポリエステル65%、綿35%肩幅(cm)54袖丈(cm)28着丈(cm)69JIS規格JIS T8118適合、製品制電素材エコ素材生地リサイクルバーバリー色番2グリーン購入法適合生地性能製品制電名入れエコマーク認定番号19 103 049サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16935808
2016-07-12
用途: 勤務時間中
エムフォー

軽くて涼しい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする