※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
旋削用 55°菱形ポジチップ WN10
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
409-2101
409-3706
409-0495
409-2131
409-2084
409-0544
409-2097
408-8939
408-9016
409-2101
409-3707
409-2169
408-7428
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16936495
品番
DCGT070204-FN2 WN10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
409-2101
穴径(Φmm)
2.8
切刃長さ(mm)
7.75
加工
仕上げ加工
適合被削材種
非鉄金属
チップ形状
55°菱形
コーナー半径Re(mm)
0.4
厚さS(mm)
2.38
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
7
内接円IC(mm)
6.35