曜日別特売
CNMG120412-MU5 WPP20G 旋削用 80°菱形ネガチップ WPP20G ワルター 16937509

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用 80°菱形ネガチップ WPP20G

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番409-2088
409-2088
409-2114
409-3653
409-3657
409-2081
409-0525
409-3673
409-0498
409-2113
409-0490
408-8906
408-7427
409-0577
409-2098
409-2141
408-8969
408-7435
409-2094
408-8996
409-0571
409-0582
409-0506
409-2111
409-0592
409-0583
408-9007
408-9011
409-0545
409-2153
408-8917
408-8908
408-7431
409-0570
408-8966
408-8916
408-8961
409-0504
409-0536
408-7424
409-2137
408-8931
409-0537
409-2156
409-2144
409-2167
409-2134
408-8970
409-0509
408-8988
409-0596
409-0585
409-0546
409-3667
409-0530
409-3695
408-8911
409-0516
409-2105
409-2145
408-8946
409-3655
内容量1個注文コード16937509品番CNMG120412-MU5 WPP20G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
トラスコ品番409-2088穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.896加工中荒加工コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種チップ形状80°菱形コーナー半径Re(mm)1.2厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)0内接円IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする