曜日別特売
DB133-05-01.550A1-WJ30EL 内部クーラント仕様超硬マイクロドリル タイテックス 16944710

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

内部クーラント仕様超硬マイクロドリル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本刃径(mm)1.55溝長(mm)14注文コード16944710品番DB133-05-01.550A1-WJ30EL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ごく小さい寸法でも優れたプロセス信頼性を実現しました。

用途医療機器、時計、一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。トラスコ品番416-8400全長(mm)54溝長(mm)14先端角(°)140表面処理AlCrNシャンク径(mm)3刃径(mm)1.55給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする