※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
旋削用 55°菱形ポジチップ WSM30S
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
16947318
品番
DCMT070204-FW4 WSM30S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
608-4345
穴径(Φmm)
2.8
切刃長さ(mm)
7.75
加工
仕上げ加工
コーティング
TiAlN+Al2O3+(Al)
適合被削材種
ステンレス・難削材
チップ形状
55°菱形
コーナー半径Re(mm)
0.4
厚さS(mm)
2.38
逃げ角(°)
7
内接円IC(mm)
6.35