DCMT11T302-FW4 WSM20S 旋削用 55°菱形ポジチップ WSM20S ワルター 16947336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用 55°菱形ポジチップ WSM20S

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番608-5875
内容量1個注文コード16947336品番DCMT11T302-FW4 WSM20S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
トラスコ品番608-5875穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)11.63加工仕上げ加工コーティングTiAlN+Al2O3+(Al)適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状55°菱形コーナー半径Re(mm)0.2厚さS(mm)3.97逃げ角(°)7内接円IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする