BB-60T ベルト巻取式墜落防止器具(建設工事現場・梯子・電柱を昇降中の墜落防止用) ツヨロン(藤井電工) 16947370

ベルト巻取式墜落防止器具(建設工事現場・梯子・電柱を昇降中の墜落防止用)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送25日以内出荷とは
内容量1台注文コード16947370品番BB-60T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

昇降移動用の安全ブロックです。
ケースはグラスファイバー入り樹脂を使用しています。
強度と耐摩耗性に優れたストラップです。(超強力繊維とポリエステルの外層で覆った二重構造)
作業者の昇降移動時は、ストラップが自動的に追随します。
最大衝撃荷重をさらに抑えるためにショックアブソーバー付です。

用途
昇降移動用の墜落防止器具です
梯子などの昇降移動時の墜落防止に
付属品引寄せロープトラスコ品番662-8636材質ナイロン、鉄、アルミ、グラスファイバーワイヤー長さ(m)6使用ロープ径(mm)18落下距離(m)2.0以下最大使用荷重(kg)120落下衝撃荷重(kN)8.0kN以下寸法(縦×横×奥行)(mm)本体:182×162×68口径(mm)フック:14
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
※2年毎にメーカー点検を受けてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする