曜日別特売
TCMT110204-PS5 WAM30 旋削用 三角形ポジチップ WAM30 ワルター 16952839

旋削用 三角形ポジチップ WAM30

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード16952839品番TCMT110204-PS5 WAM30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

旋盤チップ(ポジチップ)です。

用途
被削材:ステンレス鋼用。
旋削加工に。
仕様コーティング超硬トラスコ品番117-8714材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーPS5ブレーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする