TNMA160408-RK7 WKK10S 旋削用 三角形ネガチップ WKK10S ワルター 16952945

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用 三角形ネガチップ WKK10S

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番802-5640
内容量1個注文コード16952945品番TNMA160408-RK7 WKK10S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

旋盤チップ(ネガチップ)です。

用途
被削材:鋼、高硬度材。
旋削加工。
トラスコ品番802-5640材質コーティング超硬穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.498加工荒加工コーティングTiCN+Al2O3+(TiCN)適合被削材種鋼・高硬度材チップ形状三角形コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)0内接円IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする