※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
旋削用 三角形ネガチップ WKK10S
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
802-5680
802-5636
802-5638
802-5640
802-5661
802-5680
802-5708
802-5612
802-5616
411-2444
411-4023
413-0276
411-9352
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16953015
品番
TNMG160408-MK5 WKK10S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途
被削材:鋼、高硬度材。
旋削加工。
トラスコ品番
802-5680
材質
コーティング超硬
穴径(Φmm)
3.81
切刃長さ(mm)
16.498
加工
中荒加工
コーティング
TiCN+Al2O3+(TiCN)
適合被削材種
鋼・高硬度材
チップ形状
三角形
コーナー半径Re(mm)
0.8
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
0
内接円IC(mm)
9.525