曜日別特売
VNGG160404-NFT WS10 旋削用 35°菱形ネガチップ WS10 ワルター 16953390

旋削用 35°菱形ネガチップ WS10

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番117-2402
内容量1個注文コード16953390品番VNGG160404-NFT WS10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

旋盤チップ(ネガチップ)です。

用途
被削材:耐熱合金、チタン合金用。
旋削加工に。
仕様ノンコート超硬トラスコ品番117-2402材質ノンコート超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーNFTブレーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする